› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Salvavita STOP&GO BTEST 2 moduli montaggio DIN

Cod. Rexel BTIF80SGB
Cod. Produttore F80SGB
Cod. EAN 8005543479322

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 VAC / VDC
  • Dimensioni: 2 moduli (17,7 mm)
  • Protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Corrente di intervento: 30 mA
  • Test automatico: Funzione BTEST ogni 56 giorni
  • Tempo di richiusura: 2-3 secondi
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo BTIF80SGB è un'unità automatica di riarmo motorizzato per interruttori magnetotermici (MCB), interruttori differenziali con protezione magnetotermica (RCBO) e interruttori differenziali (RCCB) a 2 poli. Progettato per garantire la continuità operativa dei circuiti elettrici, BTIF80SGB integra la funzione BTEST, che esegue automaticamente un autotest ogni 56 giorni per verificare il corretto funzionamento del dispositivo differenziale associato, con possibilità di programmazione del giorno e dell'ora del test. Il dispositivo rileva la presenza di guasti di isolamento nel sistema prima di procedere al riarmo automatico e, in caso di guasto permanente, mantiene il circuito aperto segnalando la condizione tramite un indicatore visivo e, se necessario, un contatto acustico integrato. È dotato di un motore elettrico in corrente continua con magneti permanenti che assicura un riarmo efficiente e affidabile. Il BTIF80SGB si monta su guida DIN simmetrica (EN/IEC 60715) e occupa 2 moduli DIN (1 modulo = 17,7 mm). La tensione nominale di esercizio è 230 V AC/DC, con tolleranze comprese tra 195,5 V e 253 V. È progettato per l'installazione nei sistemi di messa a terra TT e TN. Il dispositivo dispone di due maniglie integrate, una isolante e una di comando, che garantiscono la separazione galvanica in fase di isolamento e permettono un controllo manuale o automatico tramite selettore AUTO/MAN. In modalità AUTO il riarmo è automatico, mentre in MAN è possibile il controllo manuale. Le caratteristiche elettriche includono una resistenza nominale di non funzionamento tra parti attive e terra di 50 kΩ (Rd0), una resistenza nominale di funzionamento di 100 kΩ (Rd), una resistenza nominale di non funzionamento tra parti attive di 1,5 Ω (Rcc0) e una resistenza nominale di funzionamento di 2,5 Ω (Rcc). Il dispositivo è dotato di un contatto di segnalazione integrato conforme alla norma IEC/EN 60950-1, con capacità di commutazione fino a 230 V~ 0,2 A o 24/48 V 1 A, utile per segnalazioni acustiche o visive. Il BTIF80SGB è costruito con materiali plastici autoestinguenti e resistenti al calore e al fuoco, con grado di protezione IP20 sui terminali e IP40 sulla parte frontale. Supporta temperature di esercizio da -5 °C a +60 °C e offre un’elevata resistenza meccanica ed elettrica, garantendo fino a 20.000 operazioni meccaniche. L’installazione è semplice e senza necessità di attrezzi, con connessione obbligatoria del conduttore di protezione per garantire il corretto funzionamento. Il dispositivo è compatibile con interruttori differenziali e magnetotermici BTDIN 2P fino a 63 A. BTIF80SGB rappresenta una soluzione avanzata per il riarmo automatico sicuro e affidabile degli impianti elettrici, con funzioni di autodiagnosi e segnalazione integrate, ideale per garantire continuità e sicurezza negli ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SALVAVITA STOP&GO BTEST verifica lo stato di isolamento dell\'impianto ed il controllo periodico del differenziale prima di riarmare l\'interruttore - 230Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

funzione

Unità di monitoraggio con riaccensione automatica

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

2

tensione di commutazione nominale

0,2 A

montaggio dell'apparecchio

Interruttore differenziale

dispositivo supplementare

Unità di monitoraggio con riaccensione automatica

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

con auto test per funzione corrente differenziale

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

2

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

63 A

Serie

BTDIN

Salvavita STOP&GO BTEST 2 moduli montaggio DIN