Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMS16565
Cod. Produttore
MS16565
Cod. EAN
4013614486111

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS165
  • Corrente nominale: 52-65 A
  • Potenza motore max: 45 kW (400 V)
  • Larghezza: 55 mm
  • Classe di intervento: 10
  • Protezione: sovraccarico e fase
  • Funzione disconnessione integrata
  • Maniglia bloccabile

Documentazione tecnica

Salvamotore progettato per proteggere motori elettrici con corrente nominale compresa tra 52 e 65 ampere. Questo dispositivo garantisce un'affidabile protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza e la longevità del motore. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e sicuro della corrente. Facile da installare e compatibile con diversi sistemi, il salvamotore MS165-65 rappresenta una soluzione efficace per la gestione e la protezione dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: MS165 is a compact and powerful range for motor protection up to 45 kW (400 V) / 80 A in width of 55 mm. They offer a reliable protection for motors in the event of overload or phase failure. The devices have trip class 10. This type has also a clear and reliable indication of fault in a separate window in the event of short-circuit tripping. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is suitable for three- and single phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, power in-feed blocks are available as accessory. These are suitable throughout the MS116/MS132/MS165 range.

larghezza

55 mm

altezza

142,65 mm

profondità

122,1 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

65 A

numero di poli

3

potenza dissipata

24,06 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

30 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

52 ... 65 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

975 ... 975 A

Serie

MS165

Produttore

ABB

Salvamotore MS165-65 protezione motori 52-65A sovraccarico cortocircuito uso industriale