Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMS16532
Cod. Produttore
MS16532
Cod. EAN
4013614486081

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 23-32A
  • Protezione motore: fino a 45 kW (400 V)
  • Larghezza: 55 mm
  • Classe di intervento: 10
  • Indicazione guasti: finestra separata
  • Funzione di disconnessione: integrata
  • Maniglia: bloccabile
  • Serie: MS165

Documentazione tecnica

Salvamotore progettato per proteggere motori elettrici con corrente nominale compresa tra 23 e 32 ampere. Questo dispositivo garantisce un'elevata affidabilità nel controllo e nella protezione dei motori, prevenendo danni dovuti a sovraccarichi o cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono una gestione sicura e efficiente della corrente. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: MS165 is a compact and powerful range for motor protection up to 45 kW (400 V) / 80 A in width of 55 mm. They offer a reliable protection for motors in the event of overload or phase failure. The devices have trip class 10. This type has also a clear and reliable indication of fault in a separate window in the event of short-circuit tripping. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is suitable for three- and single phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips, power in-feed blocks are available as accessory. These are suitable throughout the MS116/MS132/MS165 range.

larghezza

55 mm

altezza

142,65 mm

profondità

122,1 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

potenza dissipata

13,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

15 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

23 ... 32 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

480 ... 480 A

Serie

MS165

Produttore

ABB

Salvamotore MS165-32 protezione motori 23-32A sovraccarico cortocircuito industriale