Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMS1320V16K
Cod. Produttore
MS1320V16K
Cod. EAN
4013614400315

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 0,16 A
  • Larghezza compatta: 45 mm
  • Capacità di interruzione: 100 kA @ 400 VAC
  • Classe di intervento: 10
  • Funzione di sezionamento integrata
  • Meccanismo trip-free
  • Manopola bloccabile
  • Serie: MS132

Documentazione tecnica

Salvamotore MS132-0.16K progettato per garantire la protezione ottimale dei motori elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo assicura un funzionamento affidabile e sicuro degli impianti elettrici, contribuendo a preservare la durata e l’efficienza dei motori. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, il salvamotore è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione precisa e duratura. Facile da installare, rappresenta una soluzione essenziale per la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The MS132-0.16K manual motor starter (also known as motor protection circuit breaker or manual motor protector) is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 0.16 A with Push-in spring terminals. This device is used to manually switch on and off motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits, overload and phase failures. The MS132-K manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 100 kA at 400 VAC and trip class 10. Further features are the build-in disconnect function, temperature compensation, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The MS132-K manual motor starter is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signaling contacts, undervoltage releases, shunt trips and terminal spacers are available as accessory.

larghezza

45 mm

altezza

112 mm

profondità

87 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,03 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

0,16 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,03 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,1 ... 0,16 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2 ... 2 A

Serie

MS132

Produttore

ABB

Salvamotore MS132-0.16K protezione motori sovraccarico cortocircuito uso industriale e civile