Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

          SALVAMOTORE 14-22A 50KA MMS63H

          LS ITALIA
          Cod. Rexel +LMMS63H22
          Cod. Produttore MMS63H22
          Cod. EAN 8809254866774
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          SALVAMOTORE 14-22A 50KA MMS63H

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          SALVAMOTORE 14-22A 50KA MMS63H
          +LMMS63H22 LS ITALIA Salvamotori
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili LS ITALIA

          INT. MOD. MAGN-TERM 1P+N 6KA 2A CUR
          Distribuzione elettrica
          LS ITALIA

          INT. MOD. MAGN-TERM 1P+N 6KA 2A CUR

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 7LBKN1P+NC2A
          Cod. Produttore: BKN1P+NC2A
          Cod. EAN: 8809514180404
          INT. MOD. MAGN-TERM 1P+N 6KA 16A CU
          Distribuzione elettrica
          LS ITALIA

          INT. MOD. MAGN-TERM 1P+N 6KA 16A CU

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 7LBKN1P+NC16A
          Cod. Produttore: BKN1P+NC16A
          Cod. EAN: 8809514180459
          INT. AUT. SCAT. 630A 3P ATU630 50KA
          LS ITALIA

          INT. AUT. SCAT. 630A 3P ATU630 50KA

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 7LTS630N3PATU63
          Cod. Produttore: TS630N3PATU630
          Cod. EAN:
          Comando motorizzato TS400 630N 230VAC 220VDC controllo preciso impianti elettrici
          LS ITALIA

          Comando motorizzato TS400 630N 230VAC 220VDC controllo preciso im...

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 7LMOP3V220
          Cod. Produttore: MOP3V220
          Cod. EAN:
          BOBINA MINIMA TENSIONE 440V TD - TS
          LS ITALIA

          BOBINA MINIMA TENSIONE 440V TD - TS

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 7LUVT380440VAC
          Cod. Produttore: UVT380440VAC
          Cod. EAN:
          https://rexel.it/prodotto/salvamotore-14-22a-50ka-mms63h-609585 MMS63H22 0,0000 SALVAMOTORE 14-22A 50KA MMS63H https://rexel.it/Content/images/default-ico.png LS ITALIA Salvamotore

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00