› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Interruttore elettrico SAKT E/35 2 poli 115VAC per impianti industriali

Cod. Rexel WD0198020000
Cod. Produttore 0198020000
Cod. EAN 4008190000165

Informazioni principali

  • Voltaggio: 115VAC
  • Tipo morsettiera: SAKT E/35 2GL
  • Serie: Serie SAK
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

SAKT E/35 2GL 115VAC è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Dotato di un raccordo a vite per un collegamento elettrico stabile, presenta una configurazione a un piano con posizione di collegamento laterale. Questo dispositivo funziona a 115 VAC, assicurando prestazioni ottimali in applicazioni elettriche specifiche. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

tensione nominale

115 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

27 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie SAK

Interruttore elettrico SAKT E/35 2 poli 115VAC per impianti industriali