› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKT E/32 2LD 60VAC per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD0699020000
Cod. Produttore 0699020000
Cod. EAN 4008190090012

Informazioni principali

  • Voltaggio: 60VAC
  • Tipo: Morsettiera
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Serie: Serie SAK
  • Modello: 2LD
  • Numero poli: 32
  • Designazione: SAKT E/32

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0699020000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico a vite, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Presenta una configurazione a un piano con posizione di collegamento laterale, ideale per installazioni compatte e funzionali. Questo dispositivo opera con una tensione di 60 VAC e appartiene alla serie SAK, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore elettrico. La sua struttura è studiata per facilitare l’assemblaggio e assicurare stabilità nel tempo, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Giallo

tensione nominale

60 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

19 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

27 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKT E/32 2LD 60VAC per impianti elettrici industriali