› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKT 2/LT STB robusta per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD0330620000
Cod. Produttore 0330620000
Cod. EAN 4008190048433

Informazioni principali

  • Descrizione: SAKT 2/LT STB
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

SAKT 2/LT STB è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un raccordo a vite per l’esecuzione del collegamento elettrico, offre una connessione laterale efficiente. Prodotto con materiali di qualità, è ideale per installazioni su un singolo piano, assicurando stabilità e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare l’integrazione in sistemi elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Giallo

tensione nominale

125 V

lunghezza

82 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKT 2/LT STB robusta per impianti elettrici professionali