› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKT 2/35/LT/STB collegamento sicuro impianti elettrici

Cod. Rexel WD0105920000
Cod. Produttore 0105920000
Cod. EAN 4008190126162

Informazioni principali

  • Descrizione: SAKT 2/35/LT/STB
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 50
  • Tipo: Morsettiera
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Standard

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a vite per il collegamento elettrico, progettato per un montaggio a un piano con posizione di collegamento laterale. La sua struttura garantisce un fissaggio sicuro e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità. La descrizione tecnica "SAKT 2/35/LT/STB" indica un elemento specifico della serie SAK, noto per la qualità e la resistenza nei materiali utilizzati, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali e di alta efficienza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

tensione nominale

125 V

lunghezza

82 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKT 2/35/LT/STB collegamento sicuro impianti elettrici