› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera compatta SAKT 2/35/LT 4STB per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0106020000
Cod. Produttore 0106020000
Cod. EAN 4008190182892

Informazioni principali

  • Descrizione: SAKT 2/35/LT 4STB
  • Serie: Serie SAK
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Applicazione: Test e misurazioni
  • Tipo prodotto: Morsettiera
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite con posizione laterale, progettato per applicazioni su un singolo piano. Identificato come SAKT 2/35/LT 4STB, offre una connessione affidabile e sicura nell’ambito degli impianti elettrici. La sua struttura è pensata per garantire facilità di installazione e durata nel tempo, rendendolo ideale per soluzioni che richiedono precisione e robustezza nel collegamento elettrico. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

tensione nominale

125 V

lunghezza

82 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera compatta SAKT 2/35/LT 4STB per impianti elettrici