› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Sezionatore unipolare SAKT 1/LT STB14/4 alta qualità per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0437920000
Cod. Produttore 0437920000
Cod. EAN 4008190163549

Informazioni principali

  • Descrizione: SAKT 1/LT STB14/4
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Applicazione: Test e misurazioni
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

SAKT 1/LT STB14/4 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni con posizione di collegamento laterale, questo prodotto è adatto per configurazioni a un piano. La sua costruzione robusta e funzionale lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità nel fissaggio dei cavi. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Sezionatore unipolare SAKT 1/LT STB14/4 alta qualità per impianti elettrici