Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0269120000
Cod. Produttore
0269120000
Cod. EAN
4008190185978

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAKT 1/LT
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Utilizzo: Test e misurazioni
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0269120000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni su un singolo piano, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l'integrazione negli impianti elettrici. La sua struttura è pensata per assicurare prestazioni elevate e durature, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La qualità dei materiali e la cura nella realizzazione ne fanno una scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle soluzioni di collegamento elettrico. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Interruttore unipolare SAKT 1/LT robusto per impianti elettrici