Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0195620000
Cod. Produttore
0195620000
Cod. EAN
4008190100391

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttore: Rame stagnato
  • Connessione: Contatto permanente
  • Protezione: non specificata
  • Uso: Collegamento conduttori
SAKT 1/DU1 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro grazie al raccordo a vite. Ideale per installazioni su un singolo piano, offre una connessione laterale che facilita l'integrazione negli impianti elettrici. Questo prodotto è parte della Serie SAK, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore dell'installazione elettrica. La sua struttura è studiata per assicurare stabilità e durata nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAKT 1/DU1 rame stagnato installazione elettrica piano unico