Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0105620000
Cod. Produttore
0105620000
Cod. EAN
4008190079338

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAKT 1/35/LT STB
  • Serie: Serie SAK
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Tipo: Morsettiera
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

SAKT 1/35/LT STB è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un raccordo a vite per una connessione stabile, si distingue per la sua installazione laterale che facilita l’integrazione in impianti elettrici di diversa complessità. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un singolo piano di collegamento, assicurando efficienza e precisione nelle operazioni elettriche. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono una scelta ottimale per professionisti del settore elettrico che cercano qualità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Interruttore magnetotermico SAKT 1/35/LT STB protezione elettrica impianti professionali