› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Interruttore modulare magnetotermico SAKT 1/35/LT per quadri elettrici

Cod. Rexel WD0105420000
Cod. Produttore 0105420000
Cod. EAN 4008190014056

Informazioni principali

  • Descrizione: SAKT 1/35/LT
  • Serie: Serie SAK
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

SAKT 1/35/LT è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite posizionato lateralmente, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile su un piano singolo. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di montaggio, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. La configurazione con raccordo a vite assicura una connessione stabile, mentre il design compatto ottimizza lo spazio di installazione. Adatto a impianti elettrici professionali, offre performance costanti e una gestione efficiente del collegamento elettrico. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Interruttore modulare magnetotermico SAKT 1/35/LT per quadri elettrici