› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Portafusibili SAKS 2 con supporto rimovibile per installazioni elettriche sicure

Cod. Rexel WD0206820000
Cod. Produttore 0206820000
Cod. EAN 4008190048327

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale: Rame stagno + acciaio
  • Tipo contatto: Permanentemente sicuro
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Conduttività: Massima

Descrizione del prodotto

Portafusibili avvitabile progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Adatto per tensioni AC e DC, consente un'installazione versatile in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e protezione ottimale del fusibile. La sua esecuzione senza elemento di visualizzazione del difetto lo rende ideale per impianti dove è richiesta una gestione semplice e funzionale della protezione elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Giallo

tensione nominale

500 V

lunghezza

80 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

27,6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

75 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Portafusibili SAKS 2 con supporto rimovibile per installazioni elettriche sicure