Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1368700000
Cod. Produttore
1368700000
Cod. EAN
4008190041748

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: 35 V
  • Materiale: Rame stagnato
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Forza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Contatto permanente
  • Tipo: Morsettiera unione conduttori
  • Conduttività: Massima garantita

Documentazione tecnica

Portafusibile avvitabile per fusibili di tipo SAK, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Adatto per tensioni AC e DC, assicura una protezione efficace senza elementi di visualizzazione del difetto. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una soluzione robusta e semplice da installare. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

80 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

27,6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

73,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera portafusibili SAKS 2/35 DB bassa tensione industriale