Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0412360000
Cod. Produttore
0412360000
Cod. EAN
4008190174507

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni compatte: sì
  • Uso: separazione circuiti
  • Applicazione: test e misurazioni
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Il prodotto WD0412360000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico a vite, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni su un unico piano, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l'integrazione in impianti elettrici complessi. Questo articolo, identificato come SAKR SL, appartiene alla serie SAK, sinonimo di qualità e resistenza. La sua struttura è studiata per offrire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche, assicurando durabilità e funzionalità nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Multicolore

tensione nominale

250 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

40,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAKR SL connessioni sicure installazione elettrica