Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0259920000
Cod. Produttore
0259920000
Cod. EAN
4008190154882

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Tipo collegamento: morsettiera unione conduttori
  • Protezione contatto: permanente sicura
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
SAKB 10 C è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un raccordo a vite, assicura un'installazione stabile e duratura. Adatto per applicazioni su un singolo piano, questo prodotto combina funzionalità e praticità, risultando ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e qualità nei materiali. La sua costruzione è pensata per offrire prestazioni costanti nel tempo, facilitando il collegamento elettrico con efficienza e sicurezza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Giallo

tensione nominale

500 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAKB 10 C robusta alta qualità per impianti elettrici professionali