Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0550520000
Cod. Produttore
0550520000
Cod. EAN
4008190077389

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Collegamento conduttori
  • Protezione: Contatto permanente
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto SAK 95 KRG è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un raccordo a vite per l’esecuzione del collegamento elettrico, assicura una connessione stabile e durevole. La posizione di collegamento laterale facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre la configurazione a un piano rende il prodotto compatto ed efficiente. Questo materiale elettrico è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Giallo

tensione nominale

1000 V

lunghezza

87,9 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

28 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

100,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

232 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 120 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAK 95 KRG connessioni sicure impianti elettrici industriali