› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAK 70/35 collegamento sicuro impianti elettrici

Cod. Rexel WD0139160000
Cod. Produttore 0139160000
Cod. EAN 4008190088552

Informazioni principali

  • Serie: Serie SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Contatto: Permanentemente sicuro
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto SAK 70/35 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per applicazioni con posizione di collegamento laterale, è ideale per installazioni su un piano singolo. Questo materiale elettrico è pensato per assicurare prestazioni stabili e durature, facilitando il montaggio e la manutenzione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

1000 V

lunghezza

75 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

22 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

87 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

192 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 70 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAK 70/35 collegamento sicuro impianti elettrici