Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0608220000
Cod. Produttore
0608220000
Cod. EAN
4008190126278

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Tipo prodotto: Morsettiera
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Quantità consigliata: 20
SAK 35N/35 KRG è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Progettato per applicazioni con una configurazione a un piano, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l'integrazione in impianti elettrici complessi. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni di connessione elettrica efficienti e robuste, garantendo prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

tensione nominale

800 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 50 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera SAK 35N/35 KRG alta conduttività impianti elettrici professionali