Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2681690000
Cod. Produttore
2681690000
Cod. EAN
4050118759860

Informazioni di prodotto

Il connettore industriale rotondo WD2681690000 offre un montaggio semplice e rapido, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con montaggio individuale di conduttori
  • Ingombro minimo per un’installazione compatta
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza delle connessioni
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti stabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

48 V

schermato

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

19 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,08 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

4 ... 8 mm