Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1920990000
Cod. Produttore
1920990000
Cod. EAN
4032248562435

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAISW-M8-3P(TL)
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tipo: Connettore circolare
  • Montaggio: Individuale conduttori
  • Ingombro: Minimo
  • Numero poli: 3
  • Configurazione: M8

Documentazione tecnica

Spina elettrica piegata ad angolo con tre contatti di potenza, tre contatti di comando e tre contatti dati. Progettata per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici, offre una struttura compatta e funzionale ideale per applicazioni che richiedono un’installazione con ingombro ridotto. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando il collegamento di dispositivi elettrici con diverse esigenze di alimentazione e segnalazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Rivestito in plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

3

Numero di contatti di controllo

3

Numero di contatti dati

3

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,25 mm²

per diametro esterno cavo

3,5 ... 3,5 mm

Produttore

Connettore circolare SAISW-M8 3 poli per automazione industriale