Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1118910000
Cod. Produttore
1118910000
Cod. EAN
4032248900084

Informazioni di prodotto

Connettore industriale rotondo progettato per un montaggio rapido e semplice, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Montaggio individuale dei conduttori per maggiore precisione
  • Riduzione dei tempi di lavoro sul campo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Risparmio energetico garantito da connessioni ottimali
  • Minimo ingombro per soluzioni più compatte

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

schermato

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

2 A

Numero di contatti di potenza

8

Numero di contatti di controllo

8

Numero di contatti dati

8

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

8 ... 10 mm