Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1948650150
Cod. Produttore
1948650150
Cod. EAN
4032248625710

Informazioni di prodotto

Il cavo sensore-attuatore SAIL-M8GM8GR-3-1.5V garantisce un collegamento affidabile e rapido per sensori e attuatori.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie ai connettori sagomati e testati
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con diversi dispositivi grazie al design versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati stabile e sicura
  • Maggiore efficienza energetica grazie a collegamenti ottimizzati
  • Affidabilità prolungata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

1,5 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C