Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1827011000
Cod. Produttore
1827011000
Cod. EAN
4032248569335

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai connettori sagomati e testati
  • Riduzione dei tempi di cablaggio
  • Compatibilità con sensori e attuatori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati efficiente e sicura
  • Affidabilità nel funzionamento degli impianti
  • Possibile risparmio energetico grazie a collegamenti ottimizzati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C