Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1827020500
Cod. Produttore
1827020500
Cod. EAN
4032248569205

Informazioni di prodotto

Il cavo sensore-attuatore SAIL-M8BGR-3-5.0U offre un’installazione semplice e affidabile per sistemi di automazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connettori sagomati e testati per un montaggio rapido
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie al design plug-and-play

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati efficiente e stabile
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

5 m

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C