Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1873320500
Cod. Produttore
1873320500
Cod. EAN
4032248497553

Informazioni di prodotto

SAIL-M12BG-PB-5.0D

Documentazione tecnica

Connettore elettrico M12 robusto e affidabile, progettato per garantire connessioni sicure in impianti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità. Il rivestimento specifico contribuisce a proteggere il connettore da agenti esterni, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti difficili. Questo componente è essenziale per sistemi elettrici che necessitano di connettività efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

configurazione pin

Altro

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Viola

grado di protezione (IP)

IP67

idoneità alla posa dinamica in catena

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

Produttore

Connettore elettrico M12 robusto 5.0D per impianti industriali con fili in rame pronta connessione