Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1452450000
Cod. Produttore
1452450000
Cod. EAN
4050118257304

Informazioni di prodotto

Custodia (Connettore circolare), M23, Acciaio, inossidabile, IP67, IP69K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I connettori a innesto consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime.

Materiale del corpo

Acciaio inox

grado di protezione (IP), montato

IP67

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Produttore

Custodia connettore circolare M23 acciaio inox IP67 IP69K per applicazioni industriali