Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1920970000
Cod. Produttore
1920970000
Cod. EAN
4032248562411

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBW
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo connettore: circolare
  • Montaggio: individuale
  • Numero poli: 3P
  • Ingombro: minimo
  • Materiale: non specificato

Documentazione tecnica

Presa elettrica con esecuzione del contatto progettata per garantire connessioni affidabili. La scatola è realizzata con una struttura piegata ad angolo, ideale per installazioni in spazi ristretti o angolari. Questo dispositivo dispone di tre contatti di potenza, tre contatti di comando e tre contatti dati, offrendo una soluzione completa per la gestione di segnali elettrici multipli in un unico componente. La combinazione di queste caratteristiche rende il prodotto adatto a impianti elettrici che richiedono versatilità e sicurezza nelle connessioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Rivestito in plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

3

Numero di contatti di controllo

3

Numero di contatti dati

3

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,25 mm²

per diametro esterno cavo

3,5 ... 3,5 mm

Produttore

Connettore circolare 3 poli potenza/comando/dati per impianti elettrici