Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1944580000
Cod. Produttore
1944580000
Cod. EAN
4032248619320

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIBW-M-5/8
  • Tipo: Connettore circolare
  • Montaggio: Individuale conduttori
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Filettatura: M12
  • Codice prodotto: B-COD

Documentazione tecnica

Presa elettrica con esecuzione piegato ad angolo, progettata per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Dotata di cinque contatti di potenza, cinque contatti di comando e cinque contatti dati, assicura una gestione efficiente delle diverse funzioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione compatta e funzionale, questa presa offre versatilità e robustezza per impianti elettrici di qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

125 V

schermato

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 6 mm

Produttore

Connettore multipolare circolare 5 contatti potenza/comando/dati per automazione industriale