Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1118920000
Cod. Produttore
1118920000
Cod. EAN
4032248899838

Informazioni di prodotto

Il connettore circolare SAIBGS-M-8A-8/10-M12 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con montaggio individuale dei conduttori
  • Ingombro minimo per ottimizzare lo spazio di lavoro
  • Risparmio di tempo grazie a un design intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e durevole
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a contatti ottimali
  • Manutenzione semplificata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

60 V

schermato

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

2 A

Numero di contatti di potenza

8

Numero di contatti di controllo

8

Numero di contatti dati

8

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

8 ... 10 mm