Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1938700000
Cod. Produttore
1938700000
Cod. EAN
4032248612680

Informazioni di prodotto

SAI-AU M12 SB 4AO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Distributore per il collegamento nel sistema di sensori e attuatori. La robustezza meccanica della custodia incontra gli esigenti requisiti del settore, ed è resistente ad agenti aggressivi, vibrazioni, urti, temperatura, acqua e polvere.

larghezza

30 mm

altezza

32 mm

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

SAI Active

Produttore

Distributore sensori attuatori SAI-AU M12 4 uscite robusto resistente agenti aggressivi