Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1783510000
Cod. Produttore
1783510000
Cod. EAN
4032248184613

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI Passive
  • Tipo: Ripartitore segnali
  • Ingressi: Multipli
  • Uscita: Connettore centrale
  • Connettore: M12 5 poli
  • Modello: SAI-8-MMS 5P
  • Applicazione: Raggruppamento segnali
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

SAI-8-MMS 5P M12 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti industriali. Caratterizzato da un connettore M12 a 5 poli, offre elevate prestazioni di trasmissione e resistenza alle condizioni operative più impegnative. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono stabilità e durata nel tempo, assicurando un collegamento stabile e protetto in ambienti elettrici complessi. La sua costruzione robusta lo rende adatto all’uso in sistemi di automazione e controllo, contribuendo a ottimizzare l’efficienza e la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

43 mm

colore del corpo

Argento

lunghezza

152 mm

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

10 ... 10 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 0,08 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Connettore circolare M12 5 poli industriale per automazione