Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1804540000
Cod. Produttore
1804540000
Cod. EAN
4032248265978

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAI-8-M 4P IDC PE
  • Serie: SAI Passive
  • Tipo: Ripartitore segnali
  • Connessione: Connettore centrale
  • Funzione: Raggruppamento ingressi
  • Poli: 4 poli
  • Protezione: PE (messa a terra)
  • Applicazione: Segnali multipli
Il prodotto SAI-8-M 4P IDC PE è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da una configurazione a quattro poli con protezione PE, è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e sicura. La sua struttura compatta e la tecnologia IDC assicurano un montaggio semplice e una connessione efficiente, riducendo i tempi di installazione e migliorando la qualità dell’impianto elettrico. Questo materiale elettrico è adatto a diverse soluzioni professionali, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

60 mm

altezza

41,5 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

152 mm

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP67

con indicatore a LED

grado di inquinamento

2

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

1,2 ... 1,2 mm

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 0,08 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore elettrico 4 poli IDC PE per impianti sicurezza Germania