Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1784670000
Cod. Produttore
1784670000
Cod. EAN
4032248191482

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAI-8-M 3P M8
  • Serie: SAI Passive
  • Tipo: Ripartitore segnali
  • Connessione: Connettore centrale
  • Numero poli: 3 poli
  • Applicazione: Raggruppamento ingressi
  • Compatibilità: Segnali multipli
  • Utilizzo: Ambito industriale

Documentazione tecnica

SAI-8-M 3P M8 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici industriali. Caratterizzato da un design robusto e materiali di alta qualità, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. La configurazione a 3 poli con connettore M8 lo rende ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nelle trasmissioni elettriche. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'uso in sistemi di automazione e controllo, offrendo facilità di installazione e compatibilità con diverse configurazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

larghezza

48 mm

altezza

62,2 mm

colore del corpo

Grigio

lunghezza

107 mm

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

2 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M8

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M8

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

3

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 0,08 mm²

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore elettrico 3 poli M8 compatto per impianti industriali e civili