Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456750002
Cod. Produttore
9456750002
Cod. EAN
4032248256372

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI Passive
  • Tipo: Ripartitore segnali
  • Connessione: M12
  • Lunghezza cavo: 5 metri
  • Numero poli: 4 poli
  • Ingressi: 8 segnali
  • Funzione: Raggruppamento segnali
  • Uscita: Singolo cavo centrale

Documentazione tecnica

Cavo M12 a 4 poli della serie SAI Passive, con lunghezza di 5 metri, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e durature in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti e dotato di connettori robusti, assicura una trasmissione stabile dei segnali elettrici, ideale per applicazioni di automazione e controllo. La sua configurazione a 4 poli permette un collegamento versatile, mentre la lunghezza di 5 metri offre flessibilità nell'installazione. Questo cavo è una soluzione efficace per mantenere elevate prestazioni elettriche in impianti complessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

larghezza

60 mm

altezza

26,15 mm

profondità

152 mm

colore del corpo

Argento

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

grado di inquinamento

3

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Altro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

5 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altre leghe di rame

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

Serie

SAI Passive

Produttore

Cavo M12 4 poli 5m serie SAI Passive per ambienti industriali