Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456760002
Cod. Produttore
9456760002
Cod. EAN
4032248256303

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI Passive
  • Tipo: Ripartitore segnali
  • Connessione: M12
  • Numero poli: 4P
  • Lunghezza cavo: 10M
  • Funzione: Raggruppa segnali
  • Uscita: Singolo cavo centrale
  • Quantità consigliata: 3
Cavo M12 a 4 poli della lunghezza di 10 metri, progettato per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e resistenti. Questo cavo garantisce una trasmissione stabile dei segnali, ideale per ambienti industriali e impianti elettrici complessi. La struttura robusta assicura durata e protezione contro interferenze esterne, rendendolo un componente essenziale per sistemi di automazione e controllo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

larghezza

60 mm

altezza

26,15 mm

profondità

152 mm

colore del corpo

Argento

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

grado di inquinamento

3

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Altro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

10 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altre leghe di rame

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

Serie

SAI Passive

Produttore

Cavo M12 4 poli 10m per impianti industriali