Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1784580000
Cod. Produttore
1784580000
Cod. EAN
4032248191291

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAI-8-F 4P M8 PUR 5M
  • Serie: SAI Passive

Documentazione tecnica

Cavo elettrico SAI-8-F a 4 poli con connettore M8, dotato di guaina in PUR resistente e flessibile, lunghezza 5 metri. Progettato per garantire affidabilità e durata nelle applicazioni industriali, assicura una trasmissione sicura dei segnali elettrici in ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche. Ideale per collegamenti in sistemi di automazione e controllo, offre protezione contro abrasioni e agenti esterni, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni difficili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

larghezza

48 mm

altezza

27 mm

profondità

100 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

con separazione del potenziale

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Altro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M8

lunghezza del cavo preconfezionato

5 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altre leghe di rame

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore segnali connettore M8 5m per impianti industriali