Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1766710000
Cod. Produttore
1766710000
Cod. EAN
4032248107490

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAI-8-F 4P IDC PUR 10M
  • Serie: SAI Passive

Documentazione tecnica

Cavo elettrico SAI-8-F a 4 poli con connettori IDC, rivestito in materiale PUR resistente e flessibile, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La lunghezza di 10 metri garantisce versatilità nell’installazione, mentre la struttura del cavo assicura una trasmissione stabile e sicura della corrente elettrica. Questo cavo è progettato per offrire elevate prestazioni in ambienti impegnativi, mantenendo la sicurezza e la qualità tipiche dei materiali elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

larghezza

60 mm

altezza

25 mm

profondità

152 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

grado di protezione (IP)

IP67

con indicatore a LED

grado di inquinamento

2

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Altro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

10 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altre leghe di rame

Temperatura d'esercizio

-20 ... -20 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 10 V

Serie

SAI Passive

Produttore

Cavo IDC 4 poli rivestimento PUR 10m per automazione industriale