Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2818970000
Cod. Produttore
2818970000
Cod. EAN
4064675329992

Informazioni di prodotto

Ripartitore per il raggruppamento di segnali, ideale per ottimizzare l'installazione di sistemi elettrici complessi.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al connettore centrale unico.
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e manutenzione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza del sistema elettrico.
  • Risparmio energetico derivante da un migliore controllo dei segnali.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

colore del corpo

Nero

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

2 A

grado di protezione (IP)

IP67

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M8

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M8

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

15 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

6 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

SAI Passive