› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Safety PLC Pluto O2 modulo sicurezza 6 I/O per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020070R85
Cod. Produttore 2TLA020070R8500
Cod. EAN 7350024478624

Informazioni principali

  • Serie: Pluto
  • 6 I/O totali: 2 ingressi failsafe
  • 2 uscite relè failsafe con 3 contatti
  • Bus di sicurezza Pluto integrato
  • Programmazione semplice con Pluto Manager
  • Compatto e potente per sicurezza macchine
  • Connessione diretta a dispositivi sicurezza
  • Livello di sicurezza massimo con sensori multipli

Descrizione del prodotto

PLUTO O2 è un modulo di uscita di sicurezza compatto progettato per applicazioni di controllo dove la sicurezza è fondamentale. Dotato di due gruppi di uscite relè con tre contatti ciascuno, garantisce un controllo affidabile e ridondante. Il modulo dispone inoltre di due ingressi sicuri per il monitoraggio e due uscite combinate sicure/non sicure (IQ), offrendo versatilità nelle configurazioni di sistema. Alimentato a 24 V DC, PLUTO O2 assicura conformità agli standard di sicurezza più rigorosi, come IEC 61508 SIL 3, EN 13849-1 Cat. 4/PL e, e EN 954-1 Cat. 4. La sua architettura con doppio microprocessore consente il controllo e il monitoraggio continuo di ogni funzione di sicurezza, minimizzando il rischio di guasti. Il modulo si integra tramite bus Pluto con altre unità, mantenendo lo stesso livello di sicurezza su tutta la rete. Ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza, PLUTO O2 offre affidabilità, monitoraggio avanzato e facilità di integrazione in sistemi complessi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Pluto is a cost effective, powerful and compact safety PLC for all machine safety applications. Most safety devices on the market can be connected directly to Pluto and multiple safety sensors can be connected to a single input and still achieve the highest safety level. Programming is done easily in the accompanying software Pluto Manager. Safety PLC output module with Pluto safety bus. Safety output module. Totally 6 I/O: 2 Failsafe inputs for monitoring + 2 non-failsafe outputs/failsafe inputs + 2 individually failsafe relay outputs (with 3 contacts each).

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

Tipologia

Compatto

altezza

84 mm

profondità

120 mm

con display

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

128 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

1 MILLISECOND

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

supporta il protocollo per altri sistemi bus

capacità di ridondanza

Adatto per montaggio su guida portante

numero di uscite relè

2

numero max. di timer

256

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pluto

Safety PLC Pluto O2 modulo sicurezza 6 I/O per automazione industriale