› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Safeball JSTD1-B due contatti IP67 per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020007R31
Cod. Produttore 2TLA020007R3100
Cod. EAN 7350024460209

Informazioni principali

  • Contatti: 1NO + 1NC, 2 fili 0.2m
  • Forza attivazione: 2N
  • Carico max: 30VDC, 2A resistivi
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Polipropilene
  • Design ergonomico, più prese
  • Montaggio flessibile
  • Serie: JSTD1

Descrizione del prodotto

Il dispositivo Safeball JSTD1-B di ABB è un attuatore di sicurezza progettato per il controllo con una o due mani, ideale per applicazioni nell'ambito della sicurezza elettrica industriale. Questo modello è caratterizzato da un design ergonomico a forma di sfera con colori giallo e nero, realizzato in polipropilene resistente, che garantisce una presa confortevole e sicura. Il Safeball JSTD1-B dispone di due contatti normalmente aperti (NA) ed è dotato di un cavo di collegamento di 0,2 metri, permettendo un'installazione flessibile e compatta. È indicato per l'uso con la sicurezza di macchine, in particolare per la realizzazione di dispositivi di abilitazione a due mani conformi alla normativa EN 574, garantendo un elevato livello di protezione (PL e, categoria 4 secondo EN ISO 13849-1). Il dispositivo funziona assicurando che entrambe le mani dell'operatore siano impegnate simultaneamente, con un tempo massimo di attivazione tra i due pulsanti di 0,5 secondi, prevenendo così l'azionamento accidentale e aumentando la sicurezza operativa. La sua costruzione garantisce una lunga durata meccanica con oltre un milione di operazioni a frequenza di 1 Hz, ed è adatto ad ambienti con temperatura da -25 a +50 °C, con grado di protezione IP67, resistente a sostanze chimiche comuni come alcoli, oli e acetone. L'installazione del Safeball richiede il rispetto di specifiche distanze minime per garantire la sicurezza, e può essere montato su superfici fisse o su supporti flessibili per migliorare l'ergonomia. È compatibile con i relè di sicurezza ABB JSBR4 per il monitoraggio e il controllo del sistema di sicurezza. In sintesi, il Safeball JSTD1-B rappresenta una soluzione affidabile e ergonomica per il controllo di sicurezza a due mani, assicurando protezione efficace e conformità alle normative di sicurezza industriale. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: JSTD1-B is a Safeball with two contacts, 1NO and 1NC, and 4 wires, 0.2m, for direct connection into an enclosure. Its ergonomic design provides several grip possibilities, a low activation force of approximately 2N, and flexible mounting possibilities. This model allows a maximum load of 30VDC, 2A resistive. It offers an IP67 protection degree. Its body is made of polypropylene. Safeball is an ergonomic control device consisting of a spherical ball containing two pushbuttons, one on each side of the ball. Both buttons must be pressed in order to start and operate the machine. The risk of unintentional activation is thereby minimized Usually two Safeball are used together to form a two-hand control, and the operator must press all four push buttons simultaneously in order to operate the machine. If one or more of the buttons are released, a stop signal is given to the machine.

Caratteristiche tecniche

adatto per funzioni di sicurezza

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-12, 24 V

0,02 A

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

possibilità di monitoraggio di corto circuito trasversale

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

JSTD1

Safeball JSTD1-B due contatti IP67 per automazione industriale