› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Saddle support base nylon 6.6 resistente 23,4x14,2 mm per montaggio cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC142
Cod. Produttore TC142
Cod. EAN 5414363058229

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Dimensioni: 23,4 x 14,3 x 10,7 mm
  • Temperatura max: 85 °C
  • Temperatura min: -40 °C
  • Resistenza meccanica: 534 N
  • Tipo fissaggio: Vite #10
  • Resistente ai raggi UV: Sì
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta di serraggio in materiale poliolefinico con vite integrata, dimensioni 14,2 x 23,4 mm, ideale per il fissaggio e l'organizzazione di cavi elettrici. Realizzata in polimero resistente, garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo una soluzione sicura e stabile per il cablaggio. Adatta a diversi ambienti grazie alla sua robustezza e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Saddle Support Mounting Base, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 23.42mm (0.922 Inches), Width of 14.29mm (0.563 Inches), Height of 10.72mm (0.422 Inches), Mount with #10 Screw, Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

altezza

10.72 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

7.6 mm

larghezza

14.29 mm

lunghezza

23.42 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

5.2 mm

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Saddle support base nylon 6.6 resistente 23,4x14,2 mm per montaggio cavi elettrici