› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Saddle support base nylon 6.6 resistente 11,1x17 mm per fissaggio cavi elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC141
Cod. Produttore TC141
Cod. EAN 5414363058205

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura max: 85 °C
  • Lunghezza: 17,07 mm
  • Larghezza: 11,13 mm
  • Altezza: 8,33 mm
  • Metodo fissaggio: Vite #6 Pan Head
  • Confezione: Bulk Pack
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta di fissaggio in nylon 6.6 di alta qualità, con vite integrata per un montaggio sicuro e stabile. Dimensioni compatte di 11,1 x 17 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio affidabile e resistente nel tempo. Progettata per garantire una tenuta ottimale anche in ambienti con sollecitazioni meccaniche e vibrazioni, assicurando la protezione e l’organizzazione dei cavi. Materiale robusto e durevole, adatto per uso professionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Saddle Support Mounting Base, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 17.07mm (0.672 Inches), Width of 11.13mm (0.438 Inches), Height of 8.33mm (0.328 Inches), Screw Mounting Method, #6 Pan Head Screw, Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

altezza

8.33 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

2.4 mm

larghezza

11.13 mm

lunghezza

17.07 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

3 mm

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Saddle support base nylon 6.6 resistente 11,1x17 mm per fissaggio cavi elettrici professionale