› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

SACE Tmax XT - Segnalazioni elettriche AUX-C 2Q+1SY 250 V c.a./c.c. XT1..XT4 F/P

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA066433R
Cod. Produttore 1SDA066433R1
Cod. EAN 8015644692704

Informazioni principali

AUX-C 2Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA066433R1 - 2 CONTATTI DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO + 1 CONTATTO SGANCIO AUTOMATICO V <(><<)> 250V CA-CC CABLATI SU INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

numero di contatti invertitori

3

SACE Tmax XT - Segnalazioni elettriche AUX-C 2Q+1SY 250 V c.a./c.c. XT1..XT4 F/P