›

Sacco spazzatura 130L 60µ cordino chiusura 15pz uso domestico e professionale

Cod. Rexel BLBIZ730927
Cod. Produttore BIZ730927

Informazioni principali

  • Altezza: 120 cm
  • Larghezza: 50/32 cm
  • Spessore: 60 µ
  • Capacità: 130 L
  • Pezzi per rotolo: 15
  • Materiale: PE bassa densità riciclato
  • Chiusura: cordino
  • Serie: Bizline

Descrizione del prodotto

Sacco per la spazzatura da 130 litri, realizzato in polietilene a bassa densità riciclato, caratterizzato da un colore nero e uno spessore di 60 micron che garantisce resistenza e durata. Il sacco è dotato di un pratico cordino per la chiusura, facilitando la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Con dimensioni di 120 cm di altezza e larghezza variabile tra 50 e 32 cm, viene fornito in rotoli da 15 sacchi, ideali per un uso professionale e domestico che richiede capienza e affidabilità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Sacco per la spazzatura, 130 L (x 15), con cordino di chiusura. Altezza: 120 cm, larghezza: 50 cm, spessore: 60 µ.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

capacità

130 L

materiale

Altro

Con coulisse

Sacco spazzatura 130L 60µ cordino chiusura 15pz uso domestico e professionale