› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Nastro isolante

Nastro mascheramento professionale 50mmx50m carta crespata isolamento elettrico

Cod. Rexel BLBIZ351060
Cod. Produttore BIZ351060
Cod. EAN 3700420311140

Informazioni principali

  • Colore: Crema
  • Lunghezza: 50 m
  • Larghezza: 50 mm
  • Spessore: 0,125 mm
  • Forza adesiva: 2 N/cm
  • Resistenza termica: 60 °C
  • Carico a rottura: 35 N/cm
  • Serie: BIZ RUBANS

Descrizione del prodotto

Nastro di mascheramento con supporto in carta crespata e massa adesiva in gomma additivata con solvente. Presenta dimensioni di 50 mm di larghezza, 50 m di lunghezza e uno spessore di 0,125 mm. Offre un carico a rottura di 35 N/cm, un allungamento a rottura dell’8% e una forza adesiva di 2 N/cm, con una resistenza termica fino a 60 °C. Adatto per uso generico e temporaneo, aderisce efficacemente a superfici come metallo, vetro, plastica e gomma senza lasciare tracce fino a 60 °C. Consigliato per ambienti interni, in caso di utilizzo esterno il nastro deve essere rimosso entro 8 ore. Colore crema, qualità da imbianchino e resistenza ai solventi lo rendono ideale per applicazioni di mascheratura precise e affidabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Nastro per mascheratura 50 mm x 50 m x 0,125 mm, crema. Supporto in carta crespata, massa adesiva in gomma solventata. Vantaggio: qualità vernice professionale, resiste ai solventi. Prodotto pratico: aderisce a qualsiasi supporto ed elemento. Non lascia residui > 60 °C.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

50 mm

Spessore

0,13 mm

lunghezza

50 m

materiale

Carta crespa

resistenza a temperatura

60 ... 60 °C

Serie

BIZ RUBANS

Nastro mascheramento professionale 50mmx50m carta crespata isolamento elettrico
€ 7,83 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info