› Cavi › Accessori MediaTensione

Sacchetto di Resina Cellpack EG 80ML/17 /AL/K/UE

Cod. Rexel CLP134999
Cod. Produttore 134999
Cod. EAN 4010311056111

Informazioni principali

  • Descrizione: RESINA BT PUR. EG 80ML
  • Componente: Bicomponente
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Agli urti
  • Scadenza: 40 mesi
  • Temperatura stoccaggio: +15°c a +35°c
  • Unità di imballaggio: 1
  • Serie: CLP134999

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Resina poliuretanica bicomponente altamente flessibile e resistente agli urti. Scadenza 40 mesi con temperatura di stoccaggio tra +15°c e +35°. Ambito di consegna: 1 Unità  di imballaggio.

Caratteristiche tecniche

capacità

97 g

materiale

Resina poliuretanica bicomponente

Sacchetto di Resina Cellpack EG 80ML/17 /AL/K/UE